PSELS-2007 樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工 62431978

樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)0.7
シャンク径d(Φmm)4
刃長(mm)1.4
内容量1本注文コード62431978品番PSELS-2007
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

深堀用に全長を長くしました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃刃長(mm)1.4全長L(mm)80表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4刃径(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする