SBREF-303002010 CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル 協和精工 62432127

CBN3枚刃スパイラルR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)0.3
有効長(mm)1
首下径(Φmm)0.26
コーナーR(mm)R0.02
内容量1本注文コード62432127品番SBREF-303002010
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:0.6mm材質CBN刃数3枚刃刃長(mm)0.5全長L(mm)50有効長(mm)1表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4コーナーR(mm)R0.02刃径(mm)0.3首下径(Φmm)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする