エスロン
アーバントップΣ90 水返し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62432354
品番
GS29U
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
Σ90
種類
止り
シリーズ
Σ90