エスロン
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) 自在式II 0-10~45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
62432415
品番
LJ04T
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
10~45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
Σ90
シリーズ
Σ90
勾配
鼻隠板:直角(0寸)