エスロン
アーバントップΣ90 ブラケット正面打(吊) ワンタッチ自在式 5-45~60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
62432494
品番
LK07T
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)
45~60出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
Σ90
シリーズ
Σ90
勾配
鼻隠板:5寸