曜日別特売
PSE-1016DLC 樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工 62432538

樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)1.6
1.6
1.5
1.7
0.1
0.2
0.6
0.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.8
2.9
3
0.3
0.4
0.5
2.5
2.6
2.7
刃長(mm)6
内容量1本注文コード62432538品番PSE-1016DLC
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。

用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃刃長(mm)6全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする