曜日別特売
ALES-2120DLC 超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート 協和精工 62432809

超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)12
12
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
13
14
15
16
11.5
2
2.5
1
1.5
3
シャンク径d(Φmm)12
刃長(mm)24
24
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
30
32
23
4
5
2
3
6
全長L(mm)80
内容量1本注文コード62432809品番ALES-2120DLC
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。

用途
アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)刃数2枚刃刃長(mm)24全長L(mm)80表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)12刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする