協和精工
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
8
注文コード
62433150
品番
ALRE-30805DLC
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途
アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃数
3枚刃
刃長(mm)
12
全長L(mm)
100
表面処理
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.5
刃径(mm)
8