エスロン
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
62433806
品番
LH58T
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
10~45出(自在式)
色
トーメイ
サイズ
RV105
シリーズ
RV105
勾配
鼻隠板:5寸