エスロン
ライナートップX40 華頭飾りじょうごUT42
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
62433998
品番
GU14S
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT42
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
X40
種類
集水器
シリーズ
X40