エスロン
ライナートップX40 ステンレス金具正面打(吊) 固定式 0-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
62434034
品番
LD13G
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ステンレス
寸法(mm)
10出
色
グレー
サイズ
X40
シリーズ
X40
勾配
鼻隠板:直角(0寸)