エスロン
丸トップ105 じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(20個)
色
ホワイト
クロ
シンチャ
ホワイト
グレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62434208
品番
GE85W
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
丸105
種類
集水器
シリーズ
丸105