エスロン
丸トップ105 水返し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
シンチャ
ホワイト
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62434874
品番
GG81W
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
丸105
種類
止り
シリーズ
丸105