曜日別特売
DA34S アートフェイスY60H たてとい エスロン 62434996

 

DA34S アートフェイスY60H たてとい エスロン 62434996
DA34S アートフェイスY60H たてとい エスロン 62434996

アートフェイスY60H たてとい

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
シンチャ
内容量1箱(20本)注文コード62434996品番DA34S
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途
戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)2700シンチャサイズY60H種類たてといシリーズY60H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする