エスロン
アートフェイスY60H 角々エルボ45°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
62435127
品番
PF32U
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
Y60H
種類
エルボ
シリーズ
Y60H