エスロン
アートフェイスY60H 角々エルボ75°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1個
色
クロ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
62435136
品番
PF01K
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
Y60H
材質
アクリル系樹脂
色
クロ
種類
エルボ
角度(°)
75