エスロン
アートフェイスY60H 角丸エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シンチャ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
62435346
品番
PF73S
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
エルボ
色
シンチャ
シリーズ
Y60H
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H