エスロン
アートフェイスY60H 自在エルボII
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62435443
品番
PF72W
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
エルボ
色
ホワイト
シリーズ
Y60H
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H