エスロン
アートフェイスY60H 合せますII型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
色
ホワイト
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62436134
品番
PF13W
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ホワイト
サイズ
Y60H
種類
たて継手
シリーズ
Y60H