エスロン
アートフェイスY60H 排水管カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
ウォームベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62436186
品番
PF11W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ホワイト
サイズ
Y60H
種類
たて継手
シリーズ
Y60H