エスロン
丸トップUT60 エルボ75°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シンチャ
クロ
シンチャ
ホワイト
アーバングレー
グレー
ウォームベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62436877
品番
GG01S
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
エルボ
色
シンチャ
シリーズ
丸60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
丸60