エスロン
丸トップUT60 飾りマス角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クロ
クロ
シンチャ
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62437333
品番
GF14K
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
丸60
種類
ドレン
シリーズ
丸60