エスロン
丸トップUT75 合せマスII型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
クロ
シンチャ
ホワイト
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62437909
品番
GB20G
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレー
サイズ
丸75
種類
たて継手
シリーズ
丸75