エスロン
ユニシェイプUST140 洋風じょうご本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
アーバングレー
シルバーメタリック
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
62438426
品番
PK01W
参考基準価格(税別)
¥28,480
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ホワイト
サイズ
UST140
種類
集水器
シリーズ
UST140