曜日別特売
MP-BCR-6C1 my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙 ナカバヤシ 62438821

MP-BCR-6C1 my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙 ナカバヤシ 62438821
MP-BCR-6C1 my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙 ナカバヤシ 62438821

my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード62438821品番MP-BCR-6C1
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

my Pick トレカバインダーmini(MP-CBM7070)の専用替台紙です。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。
本体(MP-CBM7070)に最大30枚までセットが可能です。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう材質ポリプロピレンクリア本体質量(g)20寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】103×88【収納可能】97×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする