エスロン
ユニシェイプURT60 バンドレスたてとい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
アーバングレー
シルバーメタリック
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
62438873
品番
BH01U
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ローレット加工で光沢を抑えシャープなデザイン。バンドレス仕様(背面クリップ方式)で支持部が見えない、すっきりとした印象です。
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)
2700
色
ウォームベージュ
サイズ
URT60
種類
たてとい
シリーズ
URT60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850