曜日別特売
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146

SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146
SF-NFLH160W2 PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ 62439146

PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62439146品番SF-NFLH160W2
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)89.6ブルーライトカット率-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする