エスロン
ユニシェイプURT60 エルボ87°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シンチャ
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
アーバングレー
シルバーメタリック
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
62439153
品番
PH02S
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
シンチャ
サイズ
URT60
種類
エルボ
シリーズ
URT60