71-090-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439505

正面1

71-090-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439505
71-090-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439505
71-090-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439505
71-090-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439505
71-090-LL ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439505

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/グレー
サイズLL
内容量1枚注文コード62439505品番71-090-LL
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート

白/グレーサイズLL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)110機能制菌、透け防止、制電、防汚素材制電交織タッサー性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする