エスロン
ユニシェイプURT60 オーバーフローソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
シルバーメタリック
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
62439537
品番
PH61U
参考基準価格(税別)
¥24,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
たて継手
色
ウォームベージュ
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60