正面1
住商モンブラン
ドクターコート メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/グレー
白/グレー
白/ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62439661
品番
71-690-LL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるドクターコート
色
白/グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
115
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ