エスロン
ユニシェイプURT60 角マス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーメタリック
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
アーバングレー
シルバーメタリック
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
62439783
品番
PH22LM
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
シルバーメタリック
サイズ
URT60
種類
ドレン
シリーズ
URT60