曜日別特売
72-1214-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439819

正面1

72-1214-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439819
72-1214-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439819
72-1214-S ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439819

ジャケット メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
白/ターコイズ
着丈(cm)71
袖丈(cm)26
内容量1枚注文コード62439819品番72-1214-S
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

住商モンブランのメディカルジャケットのメンズサイズ。ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。同デザインのレディスジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

白/ターコイズサイズS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)45袖丈(cm)26着丈(cm)71機能制菌、透け防止、制電、防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする