正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク/ワイン
ピンク/ワイン
ネイビー/ブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
45
42
45
47
49
52
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62439880
品番
72-1222-M
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ
色
ピンク/ワイン
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
男女兼用