72-1222-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439889

正面1

72-1222-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439889
72-1222-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439889
72-1222-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439889
72-1222-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439889

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク/ワイン
サイズL
肩幅(cm)47
内容量1枚注文コード62439889品番72-1222-L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ

ピンク/ワインサイズL胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)73機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ソフトラチネ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする