72-1222-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439898

正面1

72-1222-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439898
72-1222-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439898
72-1222-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439898
72-1222-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62439898

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク/ワイン
サイズLL
肩幅(cm)49
内容量1枚注文コード62439898品番72-1222-LL
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ

ピンク/ワインサイズLL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)76機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ソフトラチネ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする