エスロン
ユニシェイプURT60 Y管アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ウォームベージュ
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
アーバングレー
シルバーメタリック
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62439948
品番
PH29U
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
ドレン
色
ウォームベージュ
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60