正面1
住商モンブラン
ジャケット メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
着丈(cm)
74
72
74
76
78
80
袖丈(cm)
24
24
25
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62440029
品番
72-1248-M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
色
白/ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ