エスロン
ユニシェイプURT60 排水管カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シンチャ
クロ
シンチャ
ホワイト
ウォームベージュ
アーバングレー
シルバーメタリック
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
62440045
品番
PH11S
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
種類
たて継手
色
シンチャ
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60