正面1
住商モンブラン
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
72~78
68~74
72~78
76~84
83~91
90~98
ヒップ(cm)
98
94
98
102
108
118
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62440081
品番
72-1259-M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
72~78
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
98
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未加工
太もも周り(cm)
63.5
性別
メンズ