72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327

正面1

72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327
72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327
72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327
72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327
72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327
72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327
72-1309-M スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 62440327

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/ネイビー
サイズM
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード62440327品番72-1309-M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、シャープなVネックのスタンドカラー

白/ネイビーサイズM胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)74機能制菌、透け防止、制電、防汚裄丈(cm)47.5素材ソフトラチネ性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする