曜日別特売
HDSE20LH1WH イヤホン HIDISC 62440508

HDSE20LH1WH イヤホン HIDISC 62440508
HDSE20LH1WH イヤホン HIDISC 62440508

イヤホン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62440508品番HDSE20LH1WH
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Lightning端子接続ステレオイヤフォン

付属品イヤーキャップ(S,M,L) 、取扱説明書ホワイト質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする