HIDISC
イヤホン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62440553
品番
HDSE20LH1BK
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Lightning端子接続ステレオイヤフォン
付属品
イヤーキャップ(S,M,L) 取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
10
コード長さ(m)
1.15(±0.03)
プラグ
Lightning
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
16
音圧感度(dB/mW)
95
スピーカーサイズ(mm)
Φ10