72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641

正面1

72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641
72-1383-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440641

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
肩幅(cm)46
着丈(cm)76
内容量1枚注文コード62440641品番72-1383-L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

住商モンブランの男女兼用の半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。楽に動けるプルオーバータイプです。ネイビーベースにターコイズのアクセントカラーがおしゃれ。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。フロントファスナーで素早く着替えられます。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。

ダークネイビー/ターコイズサイズL胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)76機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする