72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650

正面1

72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650
72-1383-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440650

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)48
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード62440650品番72-1383-LL
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

住商モンブランの男女兼用の半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。楽に動けるプルオーバータイプです。ネイビーベースにターコイズのアクセントカラーがおしゃれ。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。フロントファスナーで素早く着替えられます。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。

ダークネイビー/ターコイズサイズLL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)77機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする