曜日別特売
72-1401-M パンツ 兼用 住商モンブラン 62440781

正面1

72-1401-M パンツ 兼用 住商モンブラン 62440781
72-1401-M パンツ 兼用 住商モンブラン 62440781
72-1401-M パンツ 兼用 住商モンブラン 62440781
72-1401-M パンツ 兼用 住商モンブラン 62440781
72-1401-M パンツ 兼用 住商モンブラン 62440781

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード62440781品番72-1401-M
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

住商モンブランの男女兼用パンツ。よく伸びるストレッチ素材でラクな履き心地です。リラックスストレートシルエットで脚長&スタイルアップ効果抜群です。ほどよい股上の安定感のある履き心地。ウエストは後ろゴムでほどよくフィット。フロントはファスナーで、サイズ調整可能な紐も付いています。やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、安心して着用できます。両脇に便利なポケット付き。

仕様裏地付きサイズM混率(%)ポリエステル100%股下(cm)90ウエスト(cm)71~80機能制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚股上(cm)26ヒップ(cm)101素材ハイパーストレッチトリコット裾上げ未加工太もも周り(cm)67性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする