正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ローズレッド/ワイン
チャコールグレイ/シルバーグレイ
コーラルレッド/ワイン
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
ローズレッド/ワイン
リーフグリーン/オリーブ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
44
40
44
46
48
50
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62441210
品番
72-726-M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、Vゾーンネック仕様の立体裁断で動きやすく、脇下のベンチレーションで快適
色
ローズレッド/ワイン
サイズ
M
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚
素材
フルダルドライトリコット
性別
男女兼用
商品説明動画
参考になった