曜日別特売
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219

正面1

72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219
72-726-L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 62441219

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ローズレッド/ワイン
サイズL
肩幅(cm)46
内容量1枚注文コード62441219品番72-726-L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、Vゾーンネック仕様の立体裁断で動きやすく、脇下のベンチレーションで快適

ローズレッド/ワインサイズL胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)73機能制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚素材フルダルドライトリコット性別男女兼用

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする