- 簡単テント 専用横幕 グリーンクロス 62441637

 

- 簡単テント 専用横幕 グリーンクロス 62441637
- 簡単テント 専用横幕 グリーンクロス 62441637
- 簡単テント 専用横幕 グリーンクロス 62441637

簡単テント 専用横幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード62441637品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です。幕で3辺を囲う事ができます。

用途簡単テントに幕を取り付けて使用する時に。質量(kg)1枚:約1ブルー高さ(mm)2200間口(mm)2920取付け方法ベロクロ・ファスナー材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

簡単テント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする