曜日別特売
73-1189-4L パンツ レディス 住商モンブラン 62441745

正面1

73-1189-4L パンツ レディス 住商モンブラン 62441745
73-1189-4L パンツ レディス 住商モンブラン 62441745
73-1189-4L パンツ レディス 住商モンブラン 62441745

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード62441745品番73-1189-4L
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ

仕様裏地付きネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83ウエスト(cm)91~95機能制菌、透け防止、制電、吸汗、防汚股上(cm)30.5ヒップ(cm)118素材ソフトラチネ裾上げ未加工太もも周り(cm)76性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする